Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 131911 Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 131911 Drehmomentschlüssel
LEMP 131911 Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350710
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     131911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2 10-50nm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Drehmomentbereich
10 - 50 Nm
Präzision
10 %
Handgrifffarbe
Orange, Rot
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
131912
ab € 303,03*
Zubehör
LEMP
131937
ab € 320,98*
Zubehör
LEMP
131915
ab € 246,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.