Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics TMT-9000PS-2 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics TMT-9000PS-2 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz
Thermaltronics TMT-9000PS-2 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73373261
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     TMT-9000PS-2
EAN/GTIN:
     4895210910456
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Enthält nicht
Blei
Kompatibilität
SHH-1, SHP-1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.4 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
3470 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M7CH176
ab € 14,86*
Zubehör
Thermaltronics
SHH-1
ab € 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.