Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics SHH-1 Sleep Workstand - TMT-9000S Lötstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics SHH-1 Sleep Workstand - TMT-9000S Lötstand
Thermaltronics SHH-1 Sleep Workstand - TMT-9000S Lötstand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396890
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     SHH-1
EAN/GTIN:
     4895210907968
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
ablagehalter lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötstand
Kompatibilität
TMT-9000S
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
TMT-9000S-2
ab € 324,37*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-K
ab € 237,96*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-9000PS-2
ab € 256,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.