Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Soldering System w/SHP-1 220-240VAC 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Soldering System w/SHP-1 220-240VAC 40 W
Thermaltronics Soldering System w/SHP-1 220-240VAC 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73386347
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     TMT-9000S-2
EAN/GTIN:
     4895210910470
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.4 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
3470 g
Merkmale
Temperaturstabilität
1.1 °C
Temperatur (max)
50 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Überstromauslöser
0.5 A
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Heizleistung
40 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,66*
€ 456,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,39*
€ 388,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
SHH-1
ab € 53,95*
Zubehör
Thermaltronics
SHP-1
ab € 56,57*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.