Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Conical Sharp 1.00mm (0.04") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Conical Sharp 1.00mm (0.04") Lötspitze
Thermaltronics Conical Sharp 1.00mm (0.04") Lötspitze
Thermaltronics Conical Sharp 1.00mm (0.04") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396911
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S75CS010
EAN/GTIN:
     4895210907425
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
15.4 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
S75SB005
ab € 12,09*
Zubehör
Thermaltronics
S75CH010
ab € 12,06*
Zubehör
Thermaltronics
S75CH016
ab € 9,94*
Zubehör
Thermaltronics
S75CH025
ab € 12,07*
Zubehör
Thermaltronics
S75CH032
ab € 13,58*
Zubehör
Thermaltronics
S75CS005
ab € 13,51*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-K
ab € 239,25*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-SM
ab € 224,91*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-PM
ab € 187,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.