Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Chisel 30deg 2.5mm (0.10") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Chisel 30deg 2.5mm (0.10") Lötspitze
Thermaltronics Chisel 30deg 2.5mm (0.10") Lötspitze
Thermaltronics Chisel 30deg 2.5mm (0.10") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396931
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S75CH025
EAN/GTIN:
     4895210907364
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
10.3 mm
Stärke der Spitze
2.5 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
S75CH016
ab € 13,49*
Zubehör
Thermaltronics
S75CH032
ab € 13,98*
Zubehör
Thermaltronics
S75CS010
ab € 13,48*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-K
ab € 238,05*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-SM
ab € 241,86*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-PM
ab € 191,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.