Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Chisel 90deg 3.20mm (0.13") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Chisel 90deg 3.20mm (0.13") Lötspitze
Thermaltronics Chisel 90deg 3.20mm (0.13") Lötspitze
Thermaltronics Chisel 90deg 3.20mm (0.13") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396924
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S75CH032
EAN/GTIN:
     4895210907371
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze thermaltronics
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
5 mm
Stärke der Spitze
3.2 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
S75CH016
ab € 9,94*
Zubehör
Thermaltronics
S75CH025
ab € 12,07*
Zubehör
Thermaltronics
S75CS010
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.