| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-73414922 Herst.-Nr.: 12794 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Joggen, Walken oder Radfahren machen mit dem besten vierbeinigen Freund viel mehr Spaß als alleine. Mit einem Fahrradkorb, einer Fahrradtasche oder einem Hundefahrradanhänger fährt Ihr Hund einfach bei Ihnen mit. Bei uns finden Sie eine große Auswahl verschiedener Modelle. Sportliche Hunde können mit einem Biker-Set, einer Fahrrad- und Joggingleine oder einem Bauchgurt mit Leine sicher neben Ihnen oder dem Rad herlaufen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Weicher Haustierträger | | Stil | Fahrrad-Träger für Haustiere | | Beste Verwendung | Hund | | Maximales Lastgewicht | 15 kg | | Ladetyp | Toplader | | Färbung | Monochromatisch | | Herausnehmbarer gepolsterter Boden | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Belüftung | Ja | | Lenkrollen | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 580 mm | | Tiefe | 740 mm | | Höhe | 930 mm | | Gewicht | 11000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |