Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore ATB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore ATB 10
Gedore ATB 10
Gedore ATB 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74260273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     050550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Drehmomentbereich
2 - 10 Nm
Präzision
6 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
050520
ab € 175,90*
Zubehör
Gedore
050500
ab € 201,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.