Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
VALUE 26.99.0371 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74333982
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0371
EAN/GTIN:
     7630049690073
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.66 mm
Tiefe
67.8 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Material
Polycarbonat (PC), Zink
Kabelstandard
Cat6e
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
ISO/IEC11801, IEC60603-7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.17.0323
ab € 5,37*
Ähnlich
VALUE
26.99.0370
ab € 1,34*
Ähnlich
VALUE
26.99.0373
ab € 2,71*
Ähnlich
VALUE
26.99.0372
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.