Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
BINDER 99-3360-00-03 Drahtverbinder M8 Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-74504738
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99-3360-00-03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.45 g
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
sensorsteckverbinder m8 3pol
,
rundsteckverbinder sonstige
,
sensorsteckverbinder m8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 99-3361-00-03 Drahtverbinder M8 Silber
Binder
99-3361-00-03
ab € 9,76*
Zubehör
BINDER 99-3379-00-03 Drahtverbinder M8 Schwarz
Binder
99-3379-00-03
ab € 5,15*
Zubehör
BINDER 99-3385-00-03 Drahtverbinder M8 Schwarz
Binder
99-3385-00-03
ab € 5,47*
Zubehör
09 3403 86 03
Binder
09 3403 86 03
ab € 5,54*
Zubehör
86 6319 1120 00003
Binder
86 6319 1120 00003
ab € 5,67*
Zubehör
86 6919 0002 00703
Binder
86 6919 0002 00703
ab € 2,41*
Zubehör
binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
binder 09-3403-00-03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 3 1 St.
Binder
09-3403-00-03
ab € 4,57*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
99-3403-282-03
ab € 2,72*
Zubehör
binder 768 M8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3361-100-03
ab € 13,96*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-3367-00-04
ab € 9,30*
Zubehör
binder 768 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3379-110-03
ab € 7,36*
Zubehör
binder 99-3379-100-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
99-3379-100-03
ab € 5,45*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3465-52-06
ab € 11,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen