Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3379-00-03 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-3379-00-03 Drahtverbinder M8 Schwarz
BINDER 99-3379-00-03 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74505445
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3379-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.11 g
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3360-00-03
ab € 7,59*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,33*
Zubehör
Binder
09 3418 81 03
ab € 6,14*
Zubehör
Binder
09-3412-00-03
ab € 4,70*
Zubehör
Binder
99-3412-282-03
ab € 3,71*
Zubehör
Binder
99-3412-281-03
ab € 2,77*
Zubehör
Binder
99-3400-110-03
ab € 6,03*
Zubehör
Binder
99-3364-00-03
ab € 7,97*
Zubehör
Binder
99-3360-100-03
ab € 10,52*
Zubehör
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,54*
Zubehör
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
99-3402-00-03
ab € 4,36*
Zubehör
Binder
99 3360 300 03
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.