Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
BINDER 99-3385-00-03 Drahtverbinder M8 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-74504743
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99-3385-00-03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.31 g
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder m8 3pol
,
as-i kabel
,
sensorsteckverbinder m8
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 99-3360-00-03 Drahtverbinder M8 Silber
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,20*
Zubehör
BINDER 08-2840-000-000 SCHUTZKAPPE, SENSORSTECKVERBINDER
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,30*
Zubehör
binder 09 3418 81 03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
09 3418 81 03
ab € 6,11*
Zubehör
binder 09-3412-00-03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau Polzahl: 3 1 St.
Binder
09-3412-00-03
ab € 4,43*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
99-3412-282-03
ab € 4,61*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
99-3412-281-03
ab € 2,76*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3360-100-03
ab € 11,94*
Zubehör
binder 99-3400-00-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,70*
Zubehör
binder 99-3400-100-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,41*
Zubehör
Kupplung, M8, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3360 30
Binder
99 3360 300 03
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen