Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09 3418 81 03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394230-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3418 81 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Flanschdose
Binder 09 3418 81 03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.

M8 Flanschdose mit Schirmblech

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M10 · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M10 Vorderwandmontage · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M10 Vorderwandmontage
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M10
Herst.-Teilenr.:
09 3418 81 03
Typ (Hersteller-Typ):
09 3418 81 03
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,16*
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 11,18*
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 11,32*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,98*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3405-52-03
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
99 3379 500 03
ab € 8,10*
Zubehör
Binder
99-3361-00-03
ab € 9,69*
Zubehör
Binder
99-3379-00-03
ab € 5,16*
Zubehör
Binder
99-3385-00-03
ab € 5,47*
Zubehör
Binder
08 2973 000 000
ab € 1,62*
Zubehör
Binder
79 3405 45 03
ab € 7,87*
Zubehör
Binder
79 3407 52 03
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99-3361-100-03
ab € 13,96*
Zubehör
Binder
99-3379-110-03
ab € 7,36*
Zubehör
Binder
99-3379-100-03
ab € 5,45*
Zubehör
Binder
99-3379-550-03
ab € 8,09*
Zubehör
Binder
79-3405-42-03
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.