Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Paperchart Folie 60x80cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74934829
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159400
EAN/GTIN:
     8713797095242
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
598 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
663 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
39202029
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6372* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.