Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75747917
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-03060100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377801
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
HIER KOMMT DAS NEUE MUST-HAVE FÜR STREAMER Begeistere deine Follower durch eine Show der nächsten Generation mit dem Razer Seiren Emote – dem weltweit ersten USB-Mikrofon, das mit Emoticons auf das Publikum reagiert. So bleiben deine Streams frisch und unterhaltsam, und dein Publikum wird dir gewogen bleiben, weil du einfach noch mehr Entertainment bieten kannst als alle anderen. STREAM-REAKTIVE EMOTICONS Per Streamer Companion App kannst du dich wie nie zuvor mit deinem Publikum austauschen und Emoticons in bestimmten Momenten auf deinem Razer Seiren Emote erscheinen lassen. Von neuen Followern und Abos bis hin zu Spenden und Schlüsselbegriffen im Chat, du entscheidest, welche Emoticons wann erscheinen sollen, damit sie perfekt zu deinem Stream passen. 8-BIT-EMOTICON-LED-DISPLAY Das Razer Seiren Emote setzt sich mit seinem 8-Bit-Emoticon-LED-Display von alle anderen USB-Mikrofonen für Streamer ab, und dank unserer Emote Engine hast du Zugriff auf eine riesige Sammlung aus über 100 animierten und statischen Emoticons. HYPERKARDIOIDEN-KONDENSATOR-MIKROFON Das Razer Seiren Emote ist ein USB-Mikrofon, das kristallklar und in Profiqualität aufnimmt. Es setzt auf eine Richtcharakteristik vom Typ "Hyperkardioide", die selbst die kleinsten Nuancen der Stimme erkennt und gleichzeitig etwaige Hintergrundgeräusche beseitigt, welche die Klangqualität deines Streams beeinträchtigen könnten. INTEGRIERTER SCHOCKDÄMPFER Wenn es heiß hergeht, sind versehentliche Stöße und Erschütterungen schnell passiert. Der integrierte Schockdämpfer verringert solche Vibrationen, damit die Aufnahme störungs- und unterbrechungsfrei bleibt. ABNEHMBARER SCHWANENHALS Das Razer Seiren Emote verfügt über eine biegsame Mikrofon-Verlängerung, damit es noch etwas höher positioniert und so angepasst werden kann, damit es perfekt zu deiner Stimme passt. PLUG AND PLAY Diese PC-Mikrofon funktioniert direkt nach dem Auspacken und musst nicht erst noch umständlich eingerichtet werden. Einfach mit einem Computer verbinden, damit es erkannt wird und das Streaming beginnen kann. JOIN THE #STREAMOTE Share your best Seiren Emote and Emote Display moments with us for a chance to win rewards and be featured!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
470 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.1 %
Mikrofon-Eingangsimpedanz
16 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48000 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
20 mV/Pa
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Hypercardioid-/Subcardioidfunktion
RF Power
110 mW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 120,63*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 104,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.