Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX21 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76546265
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5050301
EAN/GTIN:
     0043859751549
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
1384 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
23 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
15 Blätter
Arbeitszyklus
20 min
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.