Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0800 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76768140
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0800
EAN/GTIN:
     0041898990578
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
1500 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Komposite
Ausrichtung
Horizontal
Zertifizierung
CE, FCC, MIL-STD 810G, SAE J1455
Kompatibilität
Getac T800
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,93*
€ 900,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,32*
€ 900,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,13*
€ 893,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,01*
€ 888,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,99*
€ 884,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.