Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
APC GVSBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
APC GVSBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
APC GVSBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
APC GVSBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76909247
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSBTH4
EAN/GTIN:
     731304367437
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108000 g
Breite
428 mm
Höhe
157 mm
Tiefe
760 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe
Silber
Batteriekapazität
9 Ah
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungstiefe
820 mm
Paketgewicht
112000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.521,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,86*
€ 1.913,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,89*
€ 1.895,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,98*
€ 1.842,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,01*
€ 1.824,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,03*
€ 1.810,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
GVSUPS20K0B4HS
ab € 7.921,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.