Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77105746
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872121C
EAN/GTIN:
     4026631058988
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
592 mm
Höhe
1105 mm
Gewicht
111000 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1900 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
1.9 x 15 mm
Korbvolumen
205 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
27 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Sicherheitsstufe (magnetische Daten)
T-5
Sicherheit
E-4, F-2, O-4, P-5, T-5
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mediengewicht
2610 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.798,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.883,68*
€ 3.431,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.873,36*
€ 3.419,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,04*
€ 3.365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.809,21*
€ 3.342,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.798,33*
€ 3.330,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,55*
Sonstiges
HSM
1873121C
ab € 2.730,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.