Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WBCT180 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WBCT180 Werkbankteil/Zubehör
Treston WBCT180 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77187354
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WBCT180
EAN/GTIN:
     6416763083985
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Montage unter dem Tisch. Die Kabelwanne gehört zur Standardausstattung der WB-Modelle mit Handkurbel/Elektromotor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1675 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
204 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB818
ab € 755,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.