Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB818 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB818 Werkbank
Treston WB818 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331301
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB818
EAN/GTIN:
     6416763083930
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
Ergonomischer und besonders anpassungsfähiger Arbeitstisch mit zahlreichen Layout-Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
800 mm
Höhenanpassungsrate
700 - 1100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,86*
€ 1.032,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,51*
€ 1.019,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 847,95*
€ 1.009,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,64*
€ 965,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,19*
€ 932,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 153,91*
Zubehör
Treston
859340-49
ab € 200,99*
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 117,45*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,56*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 214,56*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 230,21*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 100,59*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 80,62*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 176,85*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 159,08*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 22,20*
Zubehör
Treston
HSB180
ab € 162,56*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 214,46*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 342,21*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 483,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.