Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1107005 Drahtverbinder 3.5mm Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL Electronic 1107005 Drahtverbinder 3.5mm Schwarz, Metallisch
BKL Electronic 1107005 Drahtverbinder 3.5mm Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     4502-60F1426
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1107005
EAN/GTIN:
     4011376704665
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Merkmale
Stecker
3.5mm
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Messing, PVC, Polyoxymethylen (POM)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,17*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,42*
1 Tag
666
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
734136
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.