Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7336-320 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7336-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 7336-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 7336-320 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385870
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7336-320
EAN/GTIN:
     7318307336320
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Standlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
2250 mm
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
402-752
ab € 349,22*
Ähnlich
Konstsmide
403-750
ab € 302,01*
Ähnlich
Konstsmide
560-750
ab € 224,11*
Ähnlich
Konstsmide
583-750
ab € 450,95*
Ähnlich
Konstsmide
7233-250
ab € 114,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.