Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation SA3200D NAS & Speicherserver Rack (2U) Intel® Xeon® D D-1521 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RackStation SA3200D NAS & Speicherserver Rack (2U) Intel® Xeon® D D-1521 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz, Grau
Synology RackStation SA3200D NAS & Speicherserver Rack (2U) Intel® Xeon® D D-1521 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz, Grau
Synology RackStation SA3200D NAS & Speicherserver Rack (2U) Intel® Xeon® D D-1521 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz, Grau
Synology RackStation SA3200D NAS & Speicherserver Rack (2U) Intel® Xeon® D D-1521 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77388956
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3200D
EAN/GTIN:
     4711174723713
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
16000 Benutzer
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Chrome
Passwortauthentifizierung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Durchmesser Lüfter 2
60 mm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1521
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
6 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x4, 1x8
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
Prozessor-Code
SR2DF
Prozessor Codename
Broadwell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessor-Serien
Intel Xeon D-1500
Prozessorsockel
BGA 1667
Skalierbarkeit
1S
Stepping
V2
Thermal Design Power (TDP)
45 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
ARK Prozessorerkennung
91202
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Memory Formfaktor
UDIMM
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP
Gewicht und Abmessungen
Breite
430.5 mm
Tiefe
692 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
19700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.337,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.386,46*
€ 7.599,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.379,40*
€ 7.591,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.350,84*
€ 7.557,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.337,66*
€ 7.541,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DEVICELICENSE(X4)
ab € 142,77*
Zubehör
Synology
E10G18-T1
ab € 118,02*
Zubehör
Synology
HAS5300-12T
ab € 390,08*
Zubehör
Synology
HAS5300-16T
ab € 564,99*
Zubehör
Synology
HAS5300-8T
ab € 259,00*
Zubehör
Synology
RXD1219SAS
ab € 2.603,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.