Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8418.000 33U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8418.000 33U Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8418.000 33U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77389787
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8418.000
EAN/GTIN:
     4028177920224
Suchbegriffe:
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Verteilertür
Ideal für 19"-Baugruppen und 19"-Einschübe: Mit 19"-Adapterprofilen vorne, Frontrahmen, Rücktür Dachblech und geteilten Bodenblechen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
67500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
33U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1600 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank rittal, system schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,06*
€ 696,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,97*
€ 688,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,78*
€ 670,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,10*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0775*
Zubehör
Rittal
8619300
ab € 55,95*
Zubehör
Rittal
8619330
ab € 2,745*
Zubehör
Rittal
8001214
ab € 7,82*
Zubehör
Rittal
8001218
ab € 9,08*
Zubehör
Rittal
8001222
ab € 10,81*
Zubehör
Rittal
8001210
ab € 6,05*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 27,35*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 30,35*
Zubehör
Rittal
8618251
ab € 34,92*
Zubehör
Rittal
8618200
ab € 32,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.