Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 1520 NAKLSL LG Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 1520 NAKLSL LG Steckdose Typ F Grau
JUNG LS 1520 NAKLSL LG Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77718896
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520NAKLSLLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Universal
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.