Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902014 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902014 Netzteil Grau
Phoenix Contact 2902014 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77926406
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902014
EAN/GTIN:
     4046356651981
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
3-Wege-Speisetrenner mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-Transparent, Eingangssignal 0(4)...20 mA, Ausgangssignal 0(4)...20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwenden. Schraubanschlusstechnik
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
119.2 mm
Höhe
109.81 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 405,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 784,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 306,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 297,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,405*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5234*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.