Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902015 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902015 Netzteil Grau
Phoenix Contact 2902015 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77926444
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902015
EAN/GTIN:
     4046356649544
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
3-Wege-Speisetrenner mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-Transparent, Eingangssignal 0(4)...20 mA, Ausgangssignal 0(4)...20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwenden. Push-in-Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
119.2 mm
Höhe
109.81 mm
Gewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 407,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 807,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 305,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 307,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 306,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1709*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,12416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1909*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6761*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6401*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.