Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 258 Fyru Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77948947
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23465
EAN/GTIN:
     8713439234657
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
4-in-1-USB-Streaming-Mikrofon

Hochwertiges Streaming-Mikrofon mit 4 Aufnahmecharakteristika für optimale Leistung in jeder Situation

Bringen Sie Ihre Aufnahme auf die nächste Stufe

Egal, ob Sie nach einem Mikrofon zum Aufnehmen Ihres Podcasts oder Musiktitels suchen oder ob Sie eine Gaming-Sitzung streamen möchten, das Trust GXT 258 Fyru 4-in-1 Streaming Mikrofon bringt Ihre Aufnahmen auf die nächste Stufe. Lernen Sie das Multifunktions-Mikrofon kennen, das eine hervorragende Audioqualität bietet und dabei extrem einfach in der Verwendung ist.

Exzellente Audioqualität

Von allen Geräten hat das verwendete Mikrofon den größten Einfluss auf Ihre Aufnahmen. Es muss Stimmen und Instrumente in der bestmöglichen Qualität erfassen. Deshalb wurde das Trust GXT 258 Fyru 4-in-1 Streaming Mikrofon so konzipiert, dass es kristallklare und klangvolle Aufnahmen von nahezu professioneller Studioqualität liefert.

Machen Sie die Aufnahmen auf Ihre Art: 4 verschiedene Möglichkeiten
Mit dem Fyru sind Aufnahmen auf 4 verschiedene Arten möglich, die für jede Situation optimiert sind. Verwenden Sie Kardioid, wenn Sie eine klare Aufnahme ohne Hintergrundgeräusche wünschen - ideal für Einmann-Podcasts. Bidirektional ist für Aufnahmen von Duetten oder Interviews vorgesehen. Stereo ist optimal für Aufnahmen von Stereo-Musikeinstellungen und im omnidirektionalen Modus erfassen Sie alle Umgebungsgeräusche, perfekt, wenn Sie einen Gruppen-Podcast aufnehmen möchten.

Einfache Einrichtung für jeden Zweck

Verblüffend einfach in der Verwendung, ist das Trust GXT 258 Fyru 4-in-1 Streaming Mikrofon mit einem Plug-and-Play-USB-Anschluss ausgestattet, mit dem Sie es ohne Umstände an PC oder Laptop anschließen können. Dank der einfachen Verwendung ist dieses Mikrofon ideal für verschiedene Zwecke, von Podcast, Vlog, Begleitkommentaren und Musikaufnahmen bis hin zu Games-Streaming auf YouTube, Twitch und Facebook.

Schwere Metallausführung mit LED-Beleuchtung

Das Fyru verfügt über ein robustes Metalldesign mit einem Frontgitter aus Metall. Mit dem universellen 5/8-Zoll-Schraubanschluss lässt sich das Fyru an jedem kompatiblen Mikrofonarm befestigen oder Sie verwenden das Dreibeinstativ, das optimale Stabilität gewährleistet. Darüber hinaus verfügt das Mikrofon über eine einstellbare LED-Beleuchtung in 5 Farben, die Ihre Aufnahmen erhellen.

Zusätzliche professionelle Funktionen

Um Ihre Aufnahmen zu perfektionieren, können Sie diese in Echtzeit abhören, und zwar über den latenzfreien Kopfhörermonitoranschluss des Fyru. Außerdem können Sie Ihre Einstellungen mit den praktischen an der Mikrofronfront angebrachten Reglern für Mikrofonverstärkung, Stummschaltung und Kopfhörerlautstärke regulieren. Der interne Poppfilter filtert Plosive und Reiblaute (unerwünschte Geräusche von Buchstaben wie P und F) aus und ermöglicht so noch bessere Aufnahmen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
626 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
183 mm
Mikrofongewicht
1030 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
200 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
130 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.