Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
Wechselrichter
>
Solar Wechselrichter
>
Artikel
Fronius Symo 8.2-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 8200 W Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-78463977
Hersteller:
Fronius
Herst.-Nr.:
4,210,039
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
150 - 1000 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsleistung
8200 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Eingangsstrom
16 A
Ausgangsstrom
11.8 A
Effizienz
98 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
645 mm
Gewicht
21900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Inverter
,
Wechselrichter
,
fronius inverter
,
pv wechselrichter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,55*
€ 1.223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,37*
€ 1.203,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,02*
€ 1.160,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,92*
€ 1.131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,04*
€ 1.099,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius 4.240.335.CK 4,240,335,CK Überspannungsschutz
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,96*
Zubehör
Fronius 4050016 4,050,016 Verbrauchsregler
Fronius
4,050,016
ab € 598,21*
Zubehör
Fronius TS 65A-3 Smart Meter 42,0411,0345
Fronius
42,0411,0345
ab € 152,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen