Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1080215 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1080215 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1080215 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696650
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1080215
EAN/GTIN:
     4055626802831
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, T-kodiert, Push-Lock-Federanschluss, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Kontakt 4 voreilend
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0213*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 12,78*
Zubehör
Phoenix
1202885
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.