Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-1624884 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-1624884 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-1624884 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-1624884 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78853876
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1624884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (max)
270 mm
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
90 °
Anzahl der Arme
2
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.