Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6444400 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-6444400 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
SpeaKa Professional SP-6444400 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
SpeaKa Professional SP-6444400 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78868793
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6444400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (min)
81 mm
Abstand zur Wand (max)
390 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
81 - 309 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.