Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 102 EcoTank 4-colour Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson 102 EcoTank 4-colour Multipack
Epson 102 EcoTank 4-colour Multipack
Artikel-Nr.:
     339-T03R640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03R640
EAN/GTIN:
     8715946684895
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Drucken wie ein Profi
Der zuverlässige Tintensatz, der schwarze Pigmenttinte und farbige Farbstofftinten enthält, sorgt für herausragende Drucke mit gestochen scharfem Text und lebendigen Farben.

Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 7.500 in Schwarzweiß und 6.000 in Farbe1.

Speziell entwickelt für die einfache Bedienung
Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
550 g
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EcoTank ET-4750 Unlimited EcoTank ET-4750 EcoTank ET-3750 Unlimited EcoTank ET-3750 EcoTank ET-3700 EcoTank ET-2756 EcoTank ET-2751 EcoTank ET-2750 Unlimited EcoTank ET-2750 EcoTank ET-2700 EcoTank ET-15000
Volumen schwarze Tinte
127 ml
Volumen Farbtinte
70 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Ursprungsland
Philippinen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
177 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946685403
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
205
pro Stück
€ 4,15*
ab € 28,46*
€ 37,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,66*
€ 37,31*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,11*
€ 37,87*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,29*
€ 37,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,22*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH96401
ab € 431,95*
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 196,49*
Zubehör
Epson
C11CJ63401
ab € 260,34*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 424,03*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 201,44*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 278,15*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 303,31*
Zubehör
Epson
C11CJ60407
ab € 315,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.