Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Tri Dübel 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Tri Dübel 71 mm
TOX Tri Dübel 71 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001464
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010 100 181
EAN/GTIN:
     4049563001464
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
71 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
95 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Rot
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1683*
€ 0,2383*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1696*
€ 0,2396*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1745*
€ 0,2445*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1855*
€ 0,2655*
1 Tag
2725
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.