Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Deco Dübel 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TOX Deco Dübel 25 mm
TOX Deco Dübel 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-333306
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016 260 011
EAN/GTIN:
     4049563001365
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Länge (mm)
25 mm
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Mindestbohrlochtiefe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
120
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,18*
€ 7,90*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,00*
€ 8,43*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,24*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 948,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.