Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6900AT KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KE6900AT KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6900AT KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6900AT KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6900AT KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7161
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6900AT
EAN/GTIN:
     672792011085
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7.95 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
Farbtiefe
24 Bit
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
163.3 x 215 x 41.8 mm
Gewicht
1150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.199,18*
€ 1.311,68*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.282,70*
€ 1.410,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.454,33*
€ 1.597,80*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.647,75*
€ 1.802,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,68*
€ 1.560,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,84*
€ 1.559,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,43*
€ 1.528,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,15*
€ 1.488,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,18*
€ 1.427,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
CS1732B-AT-G
ab € 69,55*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,92*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,76*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,68*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 82,18*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,57*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.679,39*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.910,77*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,95*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,92*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.