Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO OHPen Marker 8 Stück(e) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO OHPen Marker 8 Stück(e) Mehrfarbig
STABILO OHPen Marker 8 Stück(e) Mehrfarbig
STABILO OHPen Marker 8 Stück(e) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80076467
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     852/8
EAN/GTIN:
     4006381115148
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO OHPen - der Folienstift und Alles-könner Der Folienstift schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Der graue Schaft steht dafür, dass er wasserlöslich ist. Der Folienschreiber ist auch als Permanent-Folienstift erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Fein
Strichbreite (max)
0.7 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.