| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80142814 Herst.-Nr.: 265025 EAN/GTIN: 4006608872403 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Produktfarbe | Silber | | Material | Metall | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Ursprungsland | Tschechische Republik | Lieferanteneigenschaften | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen | | Saisonal | Dauerhaft | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 16 mm | | Gewicht | 19 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 100 mm | | Paketgewicht | 19 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchenausstecher, Plätzchenausstechformen, Plätzchenform, Ausstecher (Gastronomie), Gastronomie-Ausstecher, Gießform, Gießformen, Gussformen, Modellier-Formen, Modellier-Motivformen, Modellierformen, Modellier-Masse, Modelliermasse, ausstechformen |
| | |
| |