Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80248427
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-03450100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377856
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
ULTRA PRÄZISE SUPERNIEREN-RICHTCHARAKTERISTIK
Dieses kompakte Kondensator-Mikrofon hat einen kleineren Aufnahmebereich, damit es vor allem deine Stimme aufnimmt und Hintergrundgeräusche wie Tippen oder Mausklicks herausfiltert.

ULTRA KOMPAKT UND PORTABEL
Ideal für minimalistische oder kleinere Setups – dieses kompakte Kondensator-Mikrofon nimmt wenig Platz weg und fällt vor der Kamera kaum auf – damit der Fokus immer auf dem liegt, was wirklich wichtig ist: dir! Ganz leicht mitzunehmen, falls du von einem anderen Ort aus streamen oder arbeiten möchtest.

ROBUSTER NEIGBARER STÄNDER
Das Mikrofon sitzt auf einem robusten Halter, mit dem du es perfekt für deine Stimme anpassen kannst. Du kannst es zudem abnehmen und an einem Mikrofonarm oder jedem anderen Mikrofonständer mit einem Standard-5/8-Zoll-Gewinde befestigen.

INTEGRIERTER SCHOCKDÄMPFER
Manchmal fällt etwas um oder herunter, und in solchen Fällen kann der integrierte Schockdämpfer Vibrationen verringern und die Tonspur deines Streams oder die Ohren deiner Team-Kollegen vor Störungen bewahren.

USB-PLUG-AND-PLAY
Schon Sekunden nach dem Verbinden mit einem USB-Anschluss ist das Razer Seiren Mini einsatzbereit. Du brauchst nur noch die Aufnahme-Lautstärke mit der Streaming-Software deiner Wahl festlegen, und den Rest macht deine Stimme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
50 mm
Mikrofongewicht
500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
6 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
110 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
1 %
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
17.8 mV/Pa
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Funkfrequenz
2.4 MHz
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 153,44*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.