Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPPCLIPGRAVK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPPCLIPGRAVK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPCLIPGRAVK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPCLIPGRAVK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPCLIPGRAVK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80305403
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPPCLIPGRAVK
EAN/GTIN:
     8018417248931
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Smartphone-Halterung Gravity ist genau das richtige Produkt für all jene Autofahrer, die immer die Straßenkarten und eingehende Anrufe im Blick haben möchten. Dieses Universalzubehör für Geräte bis zu 6” ist mit einem praktischen Clip ausgestattet, um die Halterung an der Lüftungsdüse der Klimaanlage Ihres Fahrzeugs zu befestigen. Das Hauptmerkmal von Gravity ist sicherlich der Automatikverschluss. Stellen Sie Ihr Smartphone einfach auf den unteren Arm der Halterung: die seitlichen Klammern werden sofort geschlossen, um ein versehentliches Stürzen oder Verrutschen zu verhindern. Diese Halterung garantiert nicht nur eine optimale Display-Darstellung, sondern bietet auch einen hervorragenden Schutz für Ihr Smartphone.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
95 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Versandkartonsbreite
190 mm
Versandkartonslänge
200 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
655 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Metall
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.