Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-15G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-15G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
MEAN WELL DDR-15G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578467
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-15G-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
86 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-15
ab € 14,81*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-24
ab € 14,40*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-3.3
ab € 14,31*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-5
ab € 14,35*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-12
ab € 14,30*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-15
ab € 14,72*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-24
ab € 14,31*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.