Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
MEAN WELL DDR-15G-15 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80578468
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
DDR-15G-15
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
68 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
mean well schaltnetzteil geschlossen
,
din-schienen schaltnetzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15G-12
ab € 13,11*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15G-24 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15G-24
ab € 13,10*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15G-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15G-3.3
ab € 13,10*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15G-5 Spannungswechsler 5 V
Mean Well
DDR-15G-5
ab € 12,59*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15L-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15L-12
ab € 14,24*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15L-15 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15L-15
ab € 14,68*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15L-24 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15L-24
ab € 13,50*
Ähnlich
MEAN WELL DDR-15L-5 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen