Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 52031 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 52031 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 52031 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688751
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     52031
EAN/GTIN:
     4004625520314
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Kunststoffrohrschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
170 g
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52011
ab € 37,05*
Ähnlich
Rothenberger
52042
ab € 33,35*
Ähnlich
Rothenberger
52041
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.