Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 52042 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 52042 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 52042 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688756
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     52042
EAN/GTIN:
     4004625520420
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
120 g
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52011
ab € 37,05*
Ähnlich
Rothenberger
52031
ab € 41,83*
Ähnlich
Rothenberger
52041
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.