Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 015218X Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 015218X Rohrleistungspresse
Rothenberger 015218X Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688755
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015218X
EAN/GTIN:
     4004625030028
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
5020 g
Paketgewicht
5020 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.