| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80994255 Herst.-Nr.: RF-4470380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die innovative KFZ-Smartphone Halterung von Renkforce RF-WCC-300 verfügt über einen integrierten Infrarotsensor der sich nähernde Hände wahrnimmt und öffnet die Klemmen automatisch. Sobald das Smartphone wieder in die Halterung gesteckt wird verschließt sich die Halterung automatisch und sorgt somit für einen Sicheren Halt und eine komfortable Bedienung. Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 5 - 9 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 58.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 58.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 74.3 mm | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Typ | Aktive Halterung | ![](/p.gif) | Gerätemontagetyp | Autolüftungsmontage | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Verkabelt | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 59 mm | ![](/p.gif) | Maximum Geräteweite | 91 mm | ![](/p.gif) | Einstellbare Breite | Ja | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 4 Zoll | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |