Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Extreme Plus 59 Schwarz 1700 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Extreme Plus 59 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
ABUS Extreme Plus 59 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
ABUS Extreme Plus 59 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81797512
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     56560
EAN/GTIN:
     4003318565601
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Technologie
12 mm Sechskantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden. ABUS Power Link. Technologie (patentiert) ermöglicht einen direkten und geschützten Anschluss der Kette an den Schließmechanismus. Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel. Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion. ABUS Code Card für Nach- und Ersatzschlüssel.

Transport
Für den geschützten Transport empfehlen wir die Tasche ST1010 (passt nur für Kettenlängen 110 und 140 cm).

Tipps
Dieses Schloss können sie gleichschließend mit anderen Schlössern bestellen. Das bedeutet, mehrere Schlösser passen zu einem Schlüssel bzw. einer Schließung. Schloss-Ketten-Kombinationen sind eine sehr gute Lösung um Motorräder an feste Objekte anzuschließen. Besonders praktische Handhabung, weil nur ein Ende der Kette verriegelt werden muss. Um die Möglichkeit brutaler Aufbruchsversuche einzugrenzen, empfiehlt es sich, die Kette nicht auf oder nah über dem Boden zu platzieren.

Schloss-Ketten-Kombinationen bilden die ideale Symbiose aus Komfort und Sicherheit
ABUS Ketten sind spezialgehärtet und besitzen die Stahleigenschaften der Bügelschlösser. Die Mehrkant-Kettenglieder widerstehen auch aggressiven Attacken. Eine lackschonende Textil- oder Mesh-Ummantelung, die manipulationssicheren ABUS Plus- und ABUS XPlus-Zylinder, sowie die leichte Bedienbarkeit bei hoher Flexibilität runden die ABUS Qualität in diesem Segment ab. Vor allem ist Ihr Motorrad nicht nur ab- sondern angeschlossen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1700 mm
Gewicht
5700 g
Durchmesser der Kettenglied
12 mm
Merkmale
Geeignet für Motorrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.