Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 51S+U Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 51S+U Farbband
Pelikan 51S+U Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-819631
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     520866
EAN/GTIN:
     4018474520869
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband
Kompatibel mit folgenden Modellen:

Adler-Royal 1011 PD Nova, 1012 A, 1012 PD, 1012 PD II, 1012 PD Nova, 1021 PD Nova, 1120 PD Carat, 1121 PD, 1121 PD Carat, 1121 PD II, 1121 PD Nova, 1121 PD Plus, 1123 PD, 1123 PD Nova, 1200, 1200 PD, 1204, 1204 P, 1205, 1205 K, 1205 MK, 1206 P, 120 K, 120 P, 120 PD, 120 S, 1210, 1210 PD, 1211 PD II, 1212 P, 1214 P, 1215, 1217, 1217 P, 1217 PD, 1218 P, 121 P, 121 PD, 121 PD Plus, 1224, 1228 P, 1228 PD, 1228 PD Plus, 1228 PP, 1235 PD, 1240, 126 P, 127 P, 12 GP, 12 PR, 1402 PDE, 1414 P, 1428 P, 1428 PD, 1428 PD Plus, 1600, 1620, 200 P, 2161, 2162, 244 PD, 248 PD, 248 PD II, 355 CR, 385 CR, 400 P, 400 PD, 410 PD, 420 P, 420 PD, 435 PD, 450 PD, 480 PD, 8500 PD, 8600 HD, 9600, 9600 PD, 960 PD, Academy, Administrator, Arbm 1121 PD, Arbm 385 CR, Award MP 12, CMC 481 N, CMS 330, CMS 460, CMS 481 N, CMS 481 W, CMS 7100, CMS 960, Digital 10, Digital 12 PR, Digital XII, EPC 1200, EPC 1204 P, EPC 1205, EPC 120 P, EPC 120 S, EPC 1210, EPC 1214 P, EPC 1215, EPC 126 P, EPC 1414 P, EPC 1620, EPC 800, ER 1165, ER 1402, EX II, Ezvue 8500 HD, RCP 1200, RCP 1201 K, RCP 1205 MK
Anadex 752 A, DP 500-9
Banctec CM 11
Brother 1015 T, 1205, 122 PDR, 3712 PD, 8110 P, 8110 PD, 8112 P, 8112 PD, DP 501, PDR 1205, PDR 122
C.Itoh 1000 P, 1005, 100 S, 120 D, 145 D, 1505, 150 S, 151 S, 200, 2000, 2005, 200 S, 20 A, 20 M, 225, 2505, 250 D, 250 S, 25 S, 300 R, 30 M, 30 S, 350 R, 351, 352, 355, 360, 370, 40 GT, 450 D, 455, 45 S, 50 GT, 50 P, 555, 655, 65 S, 755, 75 S, 765, 765 N, 855, 85 S, 86 SN, 955, 95 S
Canon 143, 1614 P, Canola MP 131, Canola P 1010, Canola P 1213 D, Canola P 1411 D, Canola P 1421 D, Canola P 1440 D, Canola SP 1260, Canola SP 1260 D, Canola SP 1260 P, CP 1000, CP 1003 D, CP 1008, CP 1008 D, CP 1010, CP 1012, CP 1013 D, CP 1015 D, CP 1025 D, CP 1200, CP 1200 D, CP 1201, CP 1201 D, CP 1202, CP 1202 PD, CP 1203 D, CP 1204 D, CP 1208, CP 120 D, CP 120 PD, CP 1210, CP 1211 D, CP 1212, CP 1212 D, CP 1213 D, CP 1213 DH, CP 1215, CP 1218 D, CP 1223 D, CP 1230, CP 1231, CP 1233 D, CP 1250 D, CP 1260 D, CP 1460 D, CP 2000, CP 2010, EP 102, F 10, F 109, F 10 P, F 20, F 20 P, F 22, MP 1000, MP 1010, MP 1210, MP 1210 D, MP 1210 FTS, MP 1211, MP 1211 D, MP 1211 DLE, MP 1211 LTS, MP 1211 Ltsc, MP 1211 P, MP 1212, MP 1213, MP 1213 D, MP 1214, MP 1215, MP 1216, MP 1217, MP 1218, MP 131, MP 131 C, MP 131 L, MP 14, MP 141, MP 1411 D, MP 1411 LTS, MP 1411 Ltsc, MP 141 R, MP 142, MP 1420, MP 1422, MP 142 R, MP 16, MP 21, MP 21 D, MP 21 DH, MP 21 D II, MP 21 D III, MP 21 DV, MP 21 DX, MP 22 D, MP 25 MG, MP 27 D, MP 27 MG, MP 31 D, MP 31 D II, MP 37 MG, MP 41 D, MP 41 DH, MP 41 DH II, MP 49 D, P 10, P 104 D, P 105 D, P 1205 D, P 1212 D, P 1213 D, P 1213 DH, P 1214 D, P 1214 D III, P 1230, P 123 D, P 1240, P 1240 D, P 124 D, P 1251, P 125 D, P 1260 D, P 1411 D, P 1421 D, P 1440 D, P 1441 D, P 29 D IV, P 3010 D, P 3210 D, P 3211 D, P 3420 DL, P 39 DIV, P 4121 D, P 4220 D, P 4420 D, SP 1260 D, SU 1, SV 10, SV 20, SX 10, SX 110, SX 20, SX 500, TX 50 II
Casio 10, 104 ER, 105 ER, 1202, 15 ER, 2101 ER, 2101 R, 210 ER, 2112 ER, 2112 R, 2114, 220, 35 ER, 40, 45, 45 ER, 45 ERS, 50, 50 ER, 55 ER, 61 ER, 6210 P, 62 ER, 63 ER, 80 C, AL 300, AL 3000, DL 220 A, DL 250, DL 250 A, DL 270 A, DL 280 Z, DL 300, DL 310, DL 320, DL 325, DP 501, DR 100, DR 1000, DR 105, DR 110, DR 110 S, DR 115, DR 120, DR 120 S, DR 120 T, DR 120 V, DR 1210, DR 1211, DR 1212, DR 1212 S, DR 1220, DR 1220 B, DR 125, DR 140, DR 140 N, DR 1410, DR 1411, DR 145, DR 1520, DR 1520 S, DR 1695, DR 220, DR 220 T, DR 2212, DR 2212 S, DR 2260, DR 2280, DR 320, DR 320 A, DR 320 ER, DR 320 TEC, DR 4000, DR 420 TEC, DR 420 TER, DR 520 TEC, DR 8420 V, DR 8620, FR 620, FR 620 TEC, FR 7250, GB 2, HB 1, KP 100, KP 180, KP 200, KR 4000, PCR 208, PCR 210, PCR 308, PCR 330, PCR 408, PR 101, PR 121, PR 121 C, R 1, R 100, R 101, R 11, R 110, R 110 S, R 1-12, R 12, R 120, R 1202, R 2, R 200, R 210, R 210 ER, R 220, R 230, R 3, R 300, R 30 ER, R 320, R 4, R 5, R 7, TK 600
Citizen 1000, 101 SP, 102 P, 1213 P, 1214 P, 1214 PD, 123 DT, 123 SP, 1240 DP, 124 DP, 124 DP 2, 124 DT, 124 SP, 125 DP, 125 P, 127, 127 P, 128 DP, 129 DP RM, 140 PP, 1414 PD, 145 DP, 145 PD, 1500, 2103, 2106, 2500, 2600, 2800, 3000, 330 DP, 335 DP, 340 DP, 345 DP, 350, 350 DP II, 350 DPN, 355 DP III, 355 DPN, 4000, 400 D, 400 DP, 410 DP, 420 DP, 440 DP II, 6000, 727, CBM 500, CBM 505, CBM 510, CBM 520, CBM 530, CBM 531, CBM 532, CBM 540, CBM 580, CI 250 D, Cimatron 1213 PD, Cimatron 124 P, Cimatron 125 P, Cimatron 125 PD, Cimatron 128 DP, Cimatron 1414 PD, Cimatron 3000, Cimatron 5000, CS 2635, CX 1000, CX 310, DP 505, DP 535, DP 55, DP 555, DP 555 L, DP 555 LG, DP 555 R, DP 560, DP 575, DP 575 L, DP 575 LG, DP 575 R, ECR 1500, ECR 2500, ECR 2600, ECR 3000, ERC 3000, ERC 5000, IDP 560, IDP 570
Copal SE 60, SE 6010
Epson 200, 30, 310, 320, 350, 351, 352, 355, 360, 370
Facit 1140, 1143, 1144, 1148, 1150, 1151, 1155, 1165, 1173, 1175, 1176, 1177, 1190, 1191, 2165, 2202, 2216, 2253, 2254, 2256, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2266, 7263, 7264, 8213, 9102, 9213, 9218, Addo 9212, C 285, C 305, C 320, C 340, C 360, C 365, C 375, C 380, C 390, C 395, CS 1055, CS 1064, CS 1151, CS 1153, CS 1154 A, CS 1154 S, CS 1155, CS 1164 A, CS 1164 S, CS 1165, CS 1173, CS 1183, CS 2051, CS 2052, CS 2061, CS 2145, CS 2152, CS 2152 S, CS 2154, CS 2155, CS 2156 A, CS 2164, CS 2165, CS 2166 A, CS 2167, CS 2181, CS 2182, CS 2184 S, CS 2186, CS 4151, CS 4152, CS 4163, CS 4251, CS 4252, CS 4263, CS 4266, CS 4287, CS 4500, CS 4787, CS 521, CS 523, CS 622, CS 626, CS 627, CS 628, CS 642, CS 643, CS 662 R, CS 762 R, EL 1052, EL 1057, EL 1057 S, EL 1154, EL 1154 B, EL 1164, EL 1164 B, ER 1070, ER 1072, ER 1074, ER 1081, ER 1871, ER 1872, ER 1873, ER 1875, ER 3700, P 14
Fujitsu 1120 PD
Hermes 1000, 105-4, 1110 P, 1110 PD, 112-4, 116-6, 121, 1213, 2000 EPC, 208-4, 218-4, 2220 EPC, 230-4, 71 N, EPC 2000, H 71, Precisa 1000, Precisa 1110, Precisa 1110 P, Precisa 1110 PD
HP 46, 4615, 4681, 81, 8900, 91, 9805, 9805 A, 9830
IBM 1217, 3762 Journal
NCR 18-36, 18-38, 197887, 210, 2108, 2110, 211250, 211251, 211861, 7218, 7440, 773, 7740, Datacheck, R 12-104, R 12-504, R 12-5063
Olivetti 4385 DP, 481, 482, 483 PD, 581, 582, 730 PD, 8500 HD, 8600 HD, 8800 HD, 920 P, CR 5000, ECR 003, ECR 011, ECR 100, ECR 2300, ECR 2350, ECR 300, ECR 300 EV, HD 6000, HD 9000, Mercator 10, TA 1121 PD, U 482, U 488, U 581, U 582
Olympia 1200 MP, 1201, 121, 1210, 1211, 130, 141, 1420, 161, 162, 181, 400, 5211, 5220, 525, 5410, 5420, 5421 S, 934, CA 12, CA 120 S, CA 500, CA 505, CA 525, CM 1688, CM 1712, CM 1736, CM 1810, CM 1810 Plus, CM 1820, CM 820, CP 120, CP 2410, CP 505, CP 510, CP 550, CP 570, CP 575, CPA 525, CPA 575, CPD 2001, CPD 2002, CPD 2410, CPD 44, CPD 44 E, CPD 4512, CPD 512, CPD 512 ER, CPD 5211, CPD 5212, CPD 5212 A, CPD 5212 E, CPD 5212 S, CPD 525, CPD 5312 E, CPD 5314, CPD 5411 S, CPD 5421, CPD 575, CPD 640, CPD 6401, CPD 641, CPD 6410, CPD 7512, CPD 8512, CPD 8514, CPS 10, EC 1500, EC 4512, EC 5000, EC 7000, EC 8512, LA 12, LA 1205, Orbit CM, PA 12, PD 10, PD 12
Panasonic 12 Digits, JE 1274 P, JE 280 P
Ricoh 1000 P, 1010, 1010 P, 1012 P, 1210, 1214 P, 1217, 1221 PD, 1610 P, 1620 P, 202 P, 212 P, 301, 401, 602 P, 612 P, 814, Esprint II
Samsung ER 200, ER 210, ER 220
Sanyo 100-2, 110-2, 1406 P, 1415 P, 1416 P, 150, 160, 165, 165 N, 170, 175, 175 N, 1 LB, 2100 P, 2152 P, 2166 P, 2412 DP, 2 LB, 380, 4043, 4045, 480-10, 4 LB, 5 LB, 6 LB, 8 LB, Check-A-Tron 1 LB, Check-A-Tron 2 LB, Check-A-Tron 4 LB, Check-A-Tron 5 LB, Check-A-Tron 6 LB, Check-A-Tron 8 LB, CS 1630, CS 2630, CX 2053 P, CX 2054 P, CX 2152 P, CX 2153 P, CX 2162 DP, CX 2164 P, CX 3551 DP, CY 1100 P, CY 2000, CY 2015 P, CY 2152 P, CY 2153 P, CY 2155 P, CY 2161 P, CY 2162 P, CY 2166, CY 2200, CY 2200 DP, CY 2200 P, CY 2202 DP, CY 2250 DP, CY 320, CY 3200 DP, CY 3200 P, CY 3421 DP, CY 5000, CY 500 DP, CY 5100 DP, CY 5100 P, CY 6100 DP, CY 6200 DP, CY 6300 DP, CY 6300 DPN, CY 6300 DPW, ECR 01 LB, ECR 01 LBN, ECR 01 LD, ECR 01 W, ECR 01 WA, ECR 02 LB, ECR 02 LE, ECR 08 LBN, ECR 08 LR, ECR 150, ECR 160, ECR 165, ECR 170, ECR 175, ECR 225, ECR 235, ECR 238, ECR 270, ECR 280, ECR 322, ECR 370/04, ECR 370/08, ECR 380 K, ECR 480, ECR 480 K, ECR 540, ERC 01, ERC 01 LB, ERC 590, ICC 1406 P, ICC 1415 P, ICC 1416 P, ICC 2050 P, ICC 2051 P, ICC 2055 P, ICC 2152 P, ICC 2153 P, ICC 2155 P, ICC 2161 P, ICC 2162 P, ICC 2164 P, ICC 2166 P, ICC 3421, LX 310, LX 310 S, LX 320, LX 321, LX 450, LX 540, Serd 1214, Serd 900, Serd ECR 150, Serd ECR 160, Serd ECR 270, Serd ECR 900, TP 5100
Seiko Precision 12 D, 12 PD, 150 S, 200 D, 2251, S 100, S 1001, S 100 S, S 150 S, S 200, S 200 D, S 200 S
Sharp 2360, 2510, 300, 3000, 38, 500, 5300, 5400, 823, 824, AL 6100, BL 330 X, BL 346 D, BL 346 P, BL 364 P, BL 365 P, CE 1183, Compact 626, Compact CS 2184, Compact CS 2186, Compet 1064, Compet 1122, Compet 1154, Compet 1165, Compet 2052, Compet 2151, Compet 2152, Compet 2155, Compet 2251, Compet 3300, Compet 3800, Compet 4151, Compet 4251, Compet 523, Compet 622, Compet 623, Compet 624, Compet 624 A, Compet 626, Compet 643 A, Compet 661, Compet 742 R, Compet 743 R, Compet 763 R, Compet 823, Compet 824, CS 1000, CS 1055, CS 1064, CS 1072, CS 1151, CS 1151 S, CS 1152, CS 1152 H, CS 1153, CS 1154-13, CS 1154 3, CS 1154 A, CS 1154 B, CS 1154 S, CS 1155, CS 1156, CS 1157, CS 1164, CS 1164 A, CS 1164 B, CS 1165, CS 1194 H, CS 1286, CS 1601, CS 1604, CS 1606, CS 1608, CS 1612, CS 1622, CS 1630, CS 1635, CS 1635 A, CS 1680, CS 1780, CS 1800, CS 1881, CS 2000, CS 2052, CS 2053, CS 2106, CS 2151, CS 2152, CS 2152 S, CS 2153, CS 2154, CS 2155, CS 2156, CS 2157, CS 2159, CS 2164, CS 2164 A, CS 2164 H, CS 2165, CS 2165 A, CS 2166 A, CS 2167, CS 2181, CS 2184 S, CS 2186, CS 2189, CS 2194 H, CS 2602, CS 2604, CS 2610, CS 2612, CS 2615, CS 2622, CS 2630, CS 2630 D, CS 2635, CS 2635 A, CS 2635 C, CS 2635 E, CS 2635 H, CS 2635 RH, CS 2635 RH GY, CS 2670, CS 2680, CS 2770, CS 2770 A, CS 2780, CS 2790, CS 2800, CS 2850, CS 3700, CS 3800, CS 4000, CS 4151, CS 4152, CS 4154, CS 4155, CS 4163, CS 4164, CS 4166, CS 4194 H, CS 4194 HC, CS 4251, CS 4252, CS 4253, CS 4263, CS 4266, CS 4287, CS 4500, CS 4501, CS 4608, CS 4610, CS 4630, CS 4632, CS 4780, CS 4800, CS 521, CS 521 A, CS 523, CS 541, CS 552, CS 616, CS 621, CS 621 A, CS 622 A, CS 623, CS 624, CS 624 A, CS 625, CS 626, CS 627, CS 628, CS 6302, CS 6302 A, CS 6401, CS 641, CS 641 A, CS 642, CS 642 A, CS 643, CS 643 A, CS 742 A, CS 742 R, CS 743, CS 743 A, CS 743 R, CS 762 R, CS 763 R, EA 710 R, EL 1052, EL 1055, EL 1056, EL 1057, EL 1058, EL 1095, EL 1151, EL 1152, EL 1153, EL 1154, EL 1611 L, EL 1612, EL 2607 PG, EL 2607 Pggy, EL 2612, EL 2615, EL 2615 G, EL 2630, EL 2630 A, EL 2630 G, EL 2630 L, EL 2780, EL 2790, EL 3815, EL 6300, ER 1070, ER 1072, ER 1074, ER 1076, ER 1077, ER 1500, ER 1550, ER 1560, ER 1564, ER 1565 S, ER 1871, ER 2350, ER 2351, ER 2360, ER 2363, ER 2500, ER 2510, ER 3575, ER-A 150, ER-A 160, ER-A 170, ER-A 180, H 1650, LS 22184 S, QS 1154, QS 1183, QS 1402, QS 1404, QS 1410, QS 1460, QS 1602, QS 1604, QS 1660, QS 1710, QS 1760, QS 1760 H, QS 2157, QS 2602, QS 2604, QS 2660, QS 2670, QS 2710, QS 2760, QS 2760 A, QS 2760 H, QS 2770, QS 2770 A, QS 2770 H, QS 4154, QS 4164, VX 1612, VX 1650, VX 1652, VX 1652 A, VX 1652 H, VX 2126 A, VX 2612, VX 2652, VX 2652 A, VX 2652 H, XE 1050, XE 1050 L, XE 1051, XE 1054, XE 1055, XE 2050, XE-A 150, ZL 5200, ZL 5300, ZL 5400, ZL 6000, ZL 6100, ZL 6500
Wincor-Nixdorf 1260 PD, 2251, S 100, S 100 S, S 150 S, S 200 D, S 200 S
12 PD, 265, 465, 7012 PD, CR 245, CR 255, CR 265, CR 445, CR 455, CR 465, CR 835, CR 845, TRS 7012 PD, TRS 7612 PD
Smith Corona 450, 460, 470, 510, 520, 820, EPC 450, EPC 460, EPC 470, EPC 510, EPC 520, EPC 820, Figurematic 450
Star Micronics 8340, AL 300, DP 822, DP 822 G, DP 822 S, DP 824, DP 8240, DP 8245, DP 824 G, DP 824 S, DP 832, DP 834, DP 8340, DP 8340 FC, DP 8340 FD, DP 8340 S, DP 8340 SC, DP 8340 SD, DP 844
Swintec 101 P, 101 PD, 111, 210 PD, 211, 212 PD, 400 DP, 401 DP, 4500 DP, 4600 DP, 512 DP, SW 11, SW 111, SW 211
Texas Instruments E 2006, TI 2006, TI 50, TI 500, TI 50 M, TI 5155, TI 5219 II, TI 5221, TI 5315, TI 5317, TI 5320, TI 5320 II, TI 5322, TI 5330, TI 5332, TI 5340, TI 5342, TI 5640, TI 5650, TI 5660, TI 620, TI 8250
Toshiba 120, 1200 P, 1232 PV, 1236 PV, 1260 A, 1261 P, 1262 PV, 1263 P, 1264 PV, 1266 P, 1267 P, 1268 P, 1269 PV, 1272 PV, 1274 PV, 1275 PV, 1281 P, 1282 PV, 1283 PV, 1284 PV, 1285 PC, 1293 PV, 1294 PV, 1295 PV, 1431 PV, BC 1200 P, BC 1210 P, BC 1222 P, BC 1231 P, BC 1232 PV, BC 1263 P, BC 1264 P, BC 1264 PV, BC 1266 P, BC 1267 PV, BC 1269 PV, BC 1271 P, BC 1272 PV, BC 1273 P, BC 1274 PV, BC 1275 PV, BC 1281 P, BC 1282 PV, BC 1283 PV, BC 1284 PV, BC 1285 PC, BC 1285 PV, BC 1293 PV, BC 1294 PV, BC 1295 PV, BC 1414 P, BC 1431 PV
Towa 330 PDM, 340 D, 504 A, 555 PDM, 920 HS, 920 PM, 924 HS, 924 JM, 926 HS, Cigar BOX, ES 340, Jewel 18, Jewel H 1, NR 3104, NR 3108, NT 1104, NT 1108, NT 1110, Nugget 12, Nugget 18, Nugget 6, PSK 110, PSK 111, PSK 120, PSK 140 N, TA 230, TA 460, TCA 700 FK, TCA 708 FK, TCA 720 FK, TCA 740 FK, TCA 780 FK, VP 14 Pdste
Triumph-Adler 1012 A, 1012 PD, 1012 PD II, 1012 PD Nova, 1120 PD Carat, 1121 PD, 1121 PD Carat, 1121 PD II, 1121 PD L, 1121 PD Nova, 1121 PD Plus, 1200 PD, 1204, 1204 P, 120 P, 120 PD, 1210, 1210 PD, 1214 P, 1216 P, 1217, 1217 P, 1217 PD, 1218 P, 121 P, 121 PD, 121 PD Plus, 121 PD Plus Euro, 1228 P, 1228 PD, 1228 PD Plus, 1228 PP, 126 P, 127 P, 1414 P, 1415 P, 1425 PD, 1426 P, 1428 P, 1428 PD, 1428 PD Plus, 8600 HD, CMC 481 N, CMS 330, CMS 340, CMS 460, CMS 481 N, CMS 481 W, CMS 7100, CMS 960, Twen 1218 PD, Twen 131 PD
Unisys C 2000
Univac KS 1200
Utax 22, 42, Calc-302, G 40/10, S 15, S 18, S 35
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Leistungen
Kompatibilität
Adler-Royal 1011 PD Nova, 1012 A, 1012 PD, 1012 PD II, 1012 PD Nova, 1021 PD Nova, 1120 PD Carat, 1121 PD, 1121 PD Carat, 1121 PD II, 1121 PD Nova, 1121 PD Plus, 1123 PD, 1123 PD Nova, 1200, 1200 PD, 1204, 1204 P, 1205, 1205 K, 1205 MK, 1206 P, 120 K, 120 P, 120 PD, 120 S, 1210, 1210 PD, 1211 PD II, 1212 P, 1214 P, 1215, 1217, 1217 P, 1217 PD, 1218 P, 121 P, 121 PD, 121 PD Plus, 1224, 1228 P, 1228 PD, 1228 PD Plus, 1228 PP, 1235 PD, 1240, 126 P, 127 P, 12 GP, 12 PR, 1402 PDE, 1414 P, 1428 P, 1428 PD, 1428 PD Plus, 1600, 1620, 200 P, 2161, 2162, 244 PD, 248 PD, 248 PD II, 355 CR, 385 CR, 400 P, 400 PD, 410 PD, 420 P, 420 PD, 435 PD, 450 PD, 480 PD, 8500 PD, 8600 HD, 9600, 9600 PD, 960 PD, Academy, Administrator, Arbm 1121 PD, Arbm 385 CR, Award MP 12, CMC 481 N, CMS 330, CMS 460, CMS 481 N, CMS 481 W, CMS 7100, CMS 960, Digital 10, Digital 12 PR, Digital XII, EPC 1200, EPC 1204 P, EPC 1205, EPC 120 P, EPC 120 S, EPC 1210, EPC 1214 P, EPC 1215, EPC 126 P, EPC 1414 P, EPC 1620, EPC 800, ER 1165, ER 1402, EX II, Ezvue 8500 HD, RCP 1200, RCP 1201 K, RCP 1205 MK Anadex 752 A, DP 500-9 Banctec CM 11 Brother 1015 T, 1205, 122 PDR, 3712 PD, 8110 P, 8110 PD, 8112 P, 8112 PD, DP 501, PDR 1205, PDR 122 C.Itoh 1000 P, 1005, 100 S, 120 D, 145 D, 1505, 150 S, 151 S, 200, 2000, 2005, 200 S, 20 A, 20 M, 225, 2505, 250 D, 250 S, 25 S, 300 R, 30 M, 30 S, 350 R, 351, 352, 355, 360, 370, 40 GT, 450 D, 455, 45 S, 50 GT, 50 P, 555, 655, 65 S, 755, 75 S, 765, 765 N, 855, 85 S, 86 SN, 955, 95 S Canon 143, 1614 P, Canola MP 131, Canola P 1010, Canola P 1213 D, Canola P 1411 D, Canola P 1421 D, Canola P 1440 D, Canola SP 1260, Canola SP 1260 D, Canola SP 1260 P, CP 1000, CP 1003 D, CP 1008, CP 1008 D, CP 1010, CP 1012, CP 1013 D, CP 1015 D, CP 1025 D, CP 1200, CP 1200 D, CP 1201, CP 1201 D, CP 1202, CP 1202 PD, CP 1203 D, CP 1204 D, CP 1208, CP 120 D, CP 120 PD, CP 1210, CP 1211 D, CP 1212, CP 1212 D, CP 1213 D, CP 1213 DH, CP 1215, CP 1218 D, CP 1223 D, CP 1230, CP 1231, CP 1233 D, CP 1250 D, CP 1260 D, CP 1460 D, CP 2000, CP 2010, EP 102, F 10, F 109, F 10 P, F 20, F 20 P, F 22, MP 1000, MP 1010, MP 1210, MP 1210 D, MP 1210 FTS, MP 1211, MP 1211 D, MP 1211 DLE, MP 1211 LTS, MP 1211 Ltsc, MP 1211 P, MP 1212, MP 1213, MP 1213 D, MP 1214, MP 1215, MP 1216, MP 1217, MP 1218, MP 131, MP 131 C, MP 131 L, MP 14, MP 141, MP 1411 D, MP 1411 LTS, MP 1411 Ltsc, MP 141 R, MP 142, MP 1420, MP 1422, MP 142 R, MP 16, MP 21, MP 21 D, MP 21 DH, MP 21 D II, MP 21 D III, MP 21 DV, MP 21 DX, MP 22 D, MP 25 MG, MP 27 D, MP 27 MG, MP 31 D, MP 31 D II, MP 37 MG, MP 41 D, MP 41 DH, MP 41 DH II, MP 49 D, P 10, P 104 D, P 105 D, P 1205 D, P 1212 D, P 1213 D, P 1213 DH, P 1214 D, P 1214 D III, P 1230, P 123 D, P 1240, P 1240 D, P 124 D, P 1251, P 125 D, P 1260 D, P 1411 D, P 1421 D, P 1440 D, P 1441 D, P 29 D IV, P 3010 D, P 3210 D, P 3211 D, P 3420 DL, P 39 DIV, P 4121 D, P 4220 D, P 4420 D, SP 1260 D, SU 1, SV 10, SV 20, SX 10, SX 110, SX 20, SX 500, TX 50 II Casio 10, 104 ER, 105 ER, 1202, 15 ER, 2101 ER, 2101 R, 210 ER, 2112 ER, 2112 R, 2114, 220, 35 ER, 40, 45, 45 ER, 45 ERS, 50, 50 ER, 55 ER, 61 ER, 6210 P, 62 ER, 63 ER, 80 C, AL 300, AL 3000, DL 220 A, DL 250, DL 250 A, DL 270 A, DL 280 Z, DL 300, DL 310, DL 320, DL 325, DP 501, DR 100, DR 1000, DR 105, DR 110, DR 110 S, DR 115, DR 120, DR 120 S, DR 120 T, DR 120 V, DR 1210, DR 1211, DR 1212, DR 1212 S, DR 1220, DR 1220 B, DR 125, DR 140, DR 140 N, DR 1410, DR 1411, DR 145, DR 1520, DR 1520 S, DR 1695, DR 220, DR 220 T, DR 2212, DR 2212 S, DR 2260, DR 2280, DR 320, DR 320 A, DR 320 ER, DR 320 TEC, DR 4000, DR 420 TEC, DR 420 TER, DR 520 TEC, DR 8420 V, DR 8620, FR 620, FR 620 TEC, FR 7250, GB 2, HB 1, KP 100, KP 180, KP 200, KR 4000, PCR 208, PCR 210, PCR 308, PCR 330, PCR 408, PR 101, PR 121, PR 121 C, R 1, R 100, R 101, R 11, R 110, R 110 S, R 1-12, R 12, R 120, R 1202, R 2, R 200, R 210, R 210 ER, R 220, R 230, R 3, R 300, R 30 ER, R 320, R 4, R 5, R 7, TK 600 Citizen 1000, 101 SP, 102 P, 1213 P, 1214 P, 1214 PD, 123 DT, 123 SP, 1240 DP, 124 DP, 124 DP 2, 124 DT, 124 SP, 125 DP, 125 P, 127, 127 P, 128 DP, 129 DP RM, 140 PP, 1414 PD, 145 DP, 145 PD, 1500, 2103, 2106, 2500, 2600, 2800, 3000, 330 DP, 335 DP, 340 DP, 345 DP, 350, 350 DP II, 350 DPN, 355 DP III, 355 DPN, 4000, 400 D, 400 DP, 410 DP, 420 DP, 440 DP II, 6000, 727, CBM 500, CBM 505, CBM 510, CBM 520, CBM 530, CBM 531, CBM 532, CBM 540, CBM 580, CI 250 D, Cimatron 1213 PD, Cimatron 124 P, Cimatron 125 P, Cimatron 125 PD, Cimatron 128 DP, Cimatron 1414 PD, Cimatron 3000, Cimatron 5000, CS 2635, CX 1000, CX 310, DP 505, DP 535, DP 55, DP 555, DP 555 L, DP 555 LG, DP 555 R, DP 560, DP 575, DP 575 L, DP 575 LG, DP 575 R, ECR 1500, ECR 2500, ECR 2600, ECR 3000, ERC 3000, ERC 5000, IDP 560, IDP 570 Copal SE 60, SE 6010 Epson 200, 30, 310, 320, 350, 351, 352, 355, 360, 370 Facit 1140, 1143, 1144, 1148, 1150, 1151, 1155, 1165, 1173, 1175, 1176, 1177, 1190, 1191, 2165, 2202, 2216, 2253, 2254, 2256, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2266, 7263, 7264, 8213, 9102, 9213, 9218, Addo 9212, C 285, C 305, C 320, C 340, C 360, C 365, C 375, C 380, C 390, C 395, CS 1055, CS 1064, CS 1151, CS 1153, CS 1154 A, CS 1154 S, CS 1155, CS 1164 A, CS 1164 S, CS 1165, CS 1173, CS 1183, CS 2051, CS 2052, CS 2061, CS 2145, CS 2152, CS 2152 S, CS 2154, CS 2155, CS 2156 A, CS 2164, CS 2165, CS 2166 A, CS 2167, CS 2181, CS 2182, CS 2184 S, CS 2186, CS 4151, CS 4152, CS 4163, CS 4251, CS 4252, CS 4263, CS 4266, CS 4287, CS 4500, CS 4787, CS 521, CS 523, CS 622, CS 626, CS 627, CS 628, CS 642, CS 643, CS 662 R, CS 762 R, EL 1052, EL 1057, EL 1057 S, EL 1154, EL 1154 B, EL 1164, EL 1164 B, ER 1070, ER 1072, ER 1074, ER 1081, ER 1871, ER 1872, ER 1873, ER 1875, ER 3700, P 14 Fujitsu 1120 PD Hermes 1000, 105-4, 1110 P, 1110 PD, 112-4, 116-6, 121, 1213, 2000 EPC, 208-4, 218-4, 2220 EPC, 230-4, 71 N, EPC 2000, H 71, Precisa 1000, Precisa 1110, Precisa 1110 P, Precisa 1110 PD HP 46, 4615, 4681, 81, 8900, 91, 9805, 9805 A, 9830 IBM 1217, 3762 Journal NCR 18-36, 18-38, 197887, 210, 2108, 2110, 211250, 211251, 211861, 7218, 7440, 773, 7740, Datacheck, R 12-104, R 12-504, R 12-5063 Olivetti 4385 DP, 481, 482, 483 PD, 581, 582, 730 PD, 8500 HD, 8600 HD, 8800 HD, 920 P, CR 5000, ECR 003, ECR 011, ECR 100, ECR 2300, ECR 2350, ECR 300, ECR 300 EV, HD 6000, HD 9000, Mercator 10, TA 1121 PD, U 482, U 488, U 581, U 582 Olympia 1200 MP, 1201, 121, 1210, 1211, 130, 141, 1420, 161, 162, 181, 400, 5211, 5220, 525, 5410, 5420, 5421 S, 934, CA 12, CA 120 S, CA 500, CA 505, CA 525, CM 1688, CM 1712, CM 1736, CM 1810, CM 1810 Plus, CM 1820, CM 820, CP 120, CP 2410, CP 505, CP 510, CP 550, CP 570, CP 575, CPA 525, CPA 575, CPD 2001, CPD 2002, CPD 2410, CPD 44, CPD 44 E, CPD 4512, CPD 512, CPD 512 ER, CPD 5211, CPD 5212, CPD 5212 A, CPD 5212 E, CPD 5212 S, CPD 525, CPD 5312 E, CPD 5314, CPD 5411 S, CPD 5421, CPD 575, CPD 640, CPD 6401, CPD 641, CPD 6410, CPD 7512, CPD 8512, CPD 8514, CPS 10, EC 1500, EC 4512, EC 5000, EC 7000, EC 8512, LA 12, LA 1205, Orbit CM, PA 12, PD 10, PD 12 Panasonic 12 Digits, JE 1274 P, JE 280 P Ricoh 1000 P, 1010, 1010 P, 1012 P, 1210, 1214 P, 1217, 1221 PD, 1610 P, 1620 P, 202 P, 212 P, 301, 401, 602 P, 612 P, 814, Esprint II Samsung ER 200, ER 210, ER 220 Sanyo 100-2, 110-2, 1406 P, 1415 P, 1416 P, 150, 160, 165, 165 N, 170, 175, 175 N, 1 LB, 2100 P, 2152 P, 2166 P, 2412 DP, 2 LB, 380, 4043, 4045, 480-10, 4 LB, 5 LB, 6 LB, 8 LB, Check-A-Tron 1 LB, Check-A-Tron 2 LB, Check-A-Tron 4 LB, Check-A-Tron 5 LB, Check-A-Tron 6 LB, Check-A-Tron 8 LB, CS 1630, CS 2630, CX 2053 P, CX 2054 P, CX 2152 P, CX 2153 P, CX 2162 DP, CX 2164 P, CX 3551 DP, CY 1100 P, CY 2000, CY 2015 P, CY 2152 P, CY 2153 P, CY 2155 P, CY 2161 P, CY 2162 P, CY 2166, CY 2200, CY 2200 DP, CY 2200 P, CY 2202 DP, CY 2250 DP, CY 320, CY 3200 DP, CY 3200 P, CY 3421 DP, CY 5000, CY 500 DP, CY 5100 DP, CY 5100 P, CY 6100 DP, CY 6200 DP, CY 6300 DP, CY 6300 DPN, CY 6300 DPW, ECR 01 LB, ECR 01 LBN, ECR 01 LD, ECR 01 W, ECR 01 WA, ECR 02 LB, ECR 02 LE, ECR 08 LBN, ECR 08 LR, ECR 150, ECR 160, ECR 165, ECR 170, ECR 175, ECR 225, ECR 235, ECR 238, ECR 270, ECR 280, ECR 322, ECR 370/04, ECR 370/08, ECR 380 K, ECR 480, ECR 480 K, ECR 540, ERC 01, ERC 01 LB, ERC 590, ICC 1406 P, ICC 1415 P, ICC 1416 P, ICC 2050 P, ICC 2051 P, ICC 2055 P, ICC 2152 P, ICC 2153 P, ICC 2155 P, ICC 2161 P, ICC 2162 P, ICC 2164 P, ICC 2166 P, ICC 3421, LX 310, LX 310 S, LX 320, LX 321, LX 450, LX 540, Serd 1214, Serd 900, Serd ECR 150, Serd ECR 160, Serd ECR 270, Serd ECR 900, TP 5100 Seiko Precision 12 D, 12 PD, 150 S, 200 D, 2251, S 100, S 1001, S 100 S, S 150 S, S 200, S 200 D, S 200 S Sharp 2360, 2510, 300, 3000, 38, 500, 5300, 5400, 823, 824, AL 6100, BL 330 X, BL 346 D, BL 346 P, BL 364 P, BL 365 P, CE 1183, Compact 626, Compact CS 2184, Compact CS 2186, Compet 1064, Compet 1122, Compet 1154, Compet 1165, Compet 2052, Compet 2151, Compet 2152, Compet 2155, Compet 2251, Compet 3300, Compet 3800, Compet 4151, Compet 4251, Compet 523, Compet 622, Compet 623, Compet 624, Compet 624 A, Compet 626, Compet 643 A, Compet 661, Compet 742 R, Compet 743 R, Compet 763 R, Compet 823, Compet 824, CS 1000, CS 1055, CS 1064, CS 1072, CS 1151, CS 1151 S, CS 1152, CS 1152 H, CS 1153, CS 1154-13, CS 1154 3, CS 1154 A, CS 1154 B, CS 1154 S, CS 1155, CS 1156, CS 1157, CS 1164, CS 1164 A, CS 1164 B, CS 1165, CS 1194 H, CS 1286, CS 1601, CS 1604, CS 1606, CS 1608, CS 1612, CS 1622, CS 1630, CS 1635, CS 1635 A, CS 1680, CS 1780, CS 1800, CS 1881, CS 2000, CS 2052, CS 2053, CS 2106, CS 2151, CS 2152, CS 2152 S, CS 2153, CS 2154, CS 2155, CS 2156, CS 2157, CS 2159, CS 2164, CS 2164 A, CS 2164 H, CS 2165, CS 2165 A, CS 2166 A, CS 2167, CS 2181, CS 2184 S, CS 2186, CS 2189, CS 2194 H, CS 2602, CS 2604, CS 2610, CS 2612, CS 2615, CS 2622, CS 2630, CS 2630 D, CS 2635, CS 2635 A, CS 2635 C, CS 2635 E, CS 2635 H, CS 2635 RH, CS 2635 RH GY, CS 2670, CS 2680, CS 2770, CS 2770 A, CS 2780, CS 2790, CS 2800, CS 2850, CS 3700, CS 3800, CS 4000, CS 4151, CS 4152, CS 4154, CS 4155, CS 4163, CS 4164, CS 4166, CS 4194 H, CS 4194 HC, CS 4251, CS 4252, CS 4253, CS 4263, CS 4266, CS 4287, CS 4500, CS 4501, CS 4608, CS 4610, CS 4630, CS 4632, CS 4780, CS 4800, CS 521, CS 521 A, CS 523, CS 541, CS 552, CS 616, CS 621, CS 621 A, CS 622 A, CS 623, CS 624, CS 624 A, CS 625, CS 626, CS 627, CS 628, CS 6302, CS 6302 A, CS 6401, CS 641, CS 641 A, CS 642, CS 642 A, CS 643, CS 643 A, CS 742 A, CS 742 R, CS 743, CS 743 A, CS 743 R, CS 762 R, CS 763 R, EA 710 R, EL 1052, EL 1055, EL 1056, EL 1057, EL 1058, EL 1095, EL 1151, EL 1152, EL 1153, EL 1154, EL 1611 L, EL 1612, EL 2607 PG, EL 2607 Pggy, EL 2612, EL 2615, EL 2615 G, EL 2630, EL 2630 A, EL 2630 G, EL 2630 L, EL 2780, EL 2790, EL 3815, EL 6300, ER 1070, ER 1072, ER 1074, ER 1076, ER 1077, ER 1500, ER 1550, ER 1560, ER 1564, ER 1565 S, ER 1871, ER 2350, ER 2351, ER 2360, ER 2363, ER 2500, ER 2510, ER 3575, ER-A 150, ER-A 160, ER-A 170, ER-A 180, H 1650, LS 22184 S, QS 1154, QS 1183, QS 1402, QS 1404, QS 1410, QS 1460, QS 1602, QS 1604, QS 1660, QS 1710, QS 1760, QS 1760 H, QS 2157, QS 2602, QS 2604, QS 2660, QS 2670, QS 2710, QS 2760, QS 2760 A, QS 2760 H, QS 2770, QS 2770 A, QS 2770 H, QS 4154, QS 4164, VX 1612, VX 1650, VX 1652, VX 1652 A, VX 1652 H, VX 2126 A, VX 2612, VX 2652, VX 2652 A, VX 2652 H, XE 1050, XE 1050 L, XE 1051, XE 1054, XE 1055, XE 2050, XE-A 150, ZL 5200, ZL 5300, ZL 5400, ZL 6000, ZL 6100, ZL 6500 Wincor-Nixdorf 1260 PD, 2251, S 100, S 100 S, S 150 S, S 200 D, S 200 S 12 PD, 265, 465, 7012 PD, CR 245, CR 255, CR 265, CR 445, CR 455, CR 465, CR 835, CR 845, TRS 7012 PD, TRS 7612 PD Smith Corona 450, 460, 470, 510, 520, 820, EPC 450, EPC 460, EPC 470, EPC 510, EPC 520, EPC 820, Figurematic 450 Star Micronics 8340, AL 300, DP 822, DP 822 G, DP 822 S, DP 824, DP 8240, DP 8245, DP 824 G, DP 824 S, DP 832, DP 834, DP 8340, DP 8340 FC, DP 8340 FD, DP 8340 S, DP 8340 SC, DP 8340 SD, DP 844 Swintec 101 P, 101 PD, 111, 210 PD, 211, 212 PD, 400 DP, 401 DP, 4500 DP, 4600 DP, 512 DP, SW 11, SW 111, SW 211 Texas Instruments E 2006, TI 2006, TI 50, TI 500, TI 50 M, TI 5155, TI 5219 II, TI 5221, TI 5315, TI 5317, TI 5320, TI 5320 II, TI 5322, TI 5330, TI 5332, TI 5340, TI 5342, TI 5640, TI 5650, TI 5660, TI 620, TI 8250 Toshiba 120, 1200 P, 1232 PV, 1236 PV, 1260 A, 1261 P, 1262 PV, 1263 P, 1264 PV, 1266 P, 1267 P, 1268 P, 1269 PV, 1272 PV, 1274 PV, 1275 PV, 1281 P, 1282 PV, 1283 PV, 1284 PV, 1285 PC, 1293 PV, 1294 PV, 1295 PV, 1431 PV, BC 1200 P, BC 1210 P, BC 1222 P, BC 1231 P, BC 1232 PV, BC 1263 P, BC 1264 P, BC 1264 PV, BC 1266 P, BC 1267 PV, BC 1269 PV, BC 1271 P, BC 1272 PV, BC 1273 P, BC 1274 PV, BC 1275 PV, BC 1281 P, BC 1282 PV, BC 1283 PV, BC 1284 PV, BC 1285 PC, BC 1285 PV, BC 1293 PV, BC 1294 PV, BC 1295 PV, BC 1414 P, BC 1431 PV Towa 330 PDM, 340 D, 504 A, 555 PDM, 920 HS, 920 PM, 924 HS, 924 JM, 926 HS, Cigar BOX, ES 340, Jewel 18, Jewel H 1, NR 3104, NR 3108, NT 1104, NT 1108, NT 1110, Nugget 12, Nugget 18, Nugget 6, PSK 110, PSK 111, PSK 120, PSK 140 N, TA 230, TA 460, TCA 700 FK, TCA 708 FK, TCA 720 FK, TCA 740 FK, TCA 780 FK, VP 14 Pdste Triumph-Adler 1012 A, 1012 PD, 1012 PD II, 1012 PD Nova, 1120 PD Carat, 1121 PD, 1121 PD Carat, 1121 PD II, 1121 PD L, 1121 PD Nova, 1121 PD Plus, 1200 PD, 1204, 1204 P, 120 P, 120 PD, 1210, 1210 PD, 1214 P, 1216 P, 1217, 1217 P, 1217 PD, 1218 P, 121 P, 121 PD, 121 PD Plus, 121 PD Plus Euro, 1228 P, 1228 PD, 1228 PD Plus, 1228 PP, 126 P, 127 P, 1414 P, 1415 P, 1425 PD, 1426 P, 1428 P, 1428 PD, 1428 PD Plus, 8600 HD, CMC 481 N, CMS 330, CMS 340, CMS 460, CMS 481 N, CMS 481 W, CMS 7100, CMS 960, Twen 1218 PD, Twen 131 PD Unisys C 2000 Univac KS 1200 Utax 22, 42, Calc-302, G 40/10, S 15, S 18, S 35
Drucktechnologie
Punktmatrix
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
13 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
70 x 90 x 25 mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
507806
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.